Spanstang afgeschuind, met verstelbare steunschroef

Artikelnummer: 373928
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 373928
EAN/GTIN 4020772373924
Nummer fabrikant 373928
L-nummer L30130 710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Spanstang, afgeschuind, met verstelbare steunschroef, (zonder spanbout)
temperstaal gelakt.

Kenmerk:

  • Voor spanbout: M24
  • H*: 20-80
  • vergel.
    DIN6314
    B1 x L: 26x250
  • D x LS: M24x87
  • A: 35
  • B2: 70
  • E1: 35
  • E2: 105
  • Gewicht: 4340 g