Steunschroef, Schroefdraad G × Lengte L: 24X137

Artikelnummer: 370840 24X137
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad G × Lengte L Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6314S
Schroefdraad G M24
Lengte L 137 mm
Kop-⌀ e 60 mm
Kophoogte k 20 mm
Producttype Schroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370840 24X137
EAN/GTIN 4020772074067
Nummer fabrikant 74062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veredeld, sterkteklasse 8.8.

T.b.v.:

Alle verstelbare spanijzers.