{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad | M12 | |
| Lengte L | 40 mm | |
| A minimaal | 44 mm | |
| A maximaal | 49,5 mm | |
| Breedte B | 48 mm | |
| Hoogte C | 22 mm | |
| Hoogte E | 3,5 mm | |
| Maximale spankracht | 30 kN | |
| Producttype | Neertrekspanner |
| Artikelnummer | 370029 M12X40 | |
| EAN/GTIN | 4059245032839 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |