Spandoorn voor doorlopende boring, D1: 7,4mm

Artikelnummer: 370015 7,4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ D1 7,4 mm
Buiten-⌀ D 20 mm
Tolerantie buiten-⌀ h9
D2 kleinste span-⌀ 4,1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10,7 mm
H1 7,6 mm
Spankracht 1,1 kN
Maximaal aanhaalmoment 0,7 Nm
max. spanafstand 0,13 mm
Producttype Spandoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370015 7,4
EAN/GTIN 4046368380008
Nummer fabrikant 38000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Basisdeel van bouwstaal inclusief stalen schroef.
  • 5-Zijdige bewerking mogelijk.
  • Zeer goede herhalingsnauwkeurigheid.
  • Lichte bewerking van het basisdeel op gewenste span-⌀.

Toepassing:

Voor het spannen van werkstukken in een aanwezige boring.