3-punts binnenschroefmaat Holtest in set, 0,8-2 ″ (4 stuks), eenvoudig model in set

Artikelnummer: 368-996
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
Meettechniek analog
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 368-996
EAN/GTIN 4946368518084
Nummer fabrikant 368-996
L-nummer L40010 8653
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

3-punts binnenmeetapparaat in economisch ontwerp, analoog, in sets. Levering inclusief één of twee instelringen evenals verlengingsmeetvlakken en conus van gehard staal

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: ± 0.00015 ″
Schaalverdeling: ≤ 0,5 ″: 0,0001 ″,> 0,5 ″: 0,0002 ″
Meetbereik: 0,8 - 2 ″
Inch-Metrisch: Inch
Schaalverdeling: Schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, tot 12 mm: ⌀ 17 mm boven 12 mm: ⌀ 23 mm
Inch/Metrisch: Inch
Leveringsomvang: doos, instelsleutel, instelring, verlengbuis, fabriekscontrolecertificaat (alleen voor meetapparatuur)