{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Bekbreedte A | 110 mm | |
| Spanbereik b | 130 mm | |
| Bekhoogte C | 32 mm | |
| Lengte basisdeel a | 280 mm | |
| Breedte basisdeel B | 112 mm | |
| Totale hoogte c | 82 mm | |
| Maximale totale lengte L4 | 510 mm | |
| Gewicht | 9,5 kg | |
| Kleurcode voor bijpassende accessoires | BM-klem blauw | |
| Producttype | Boormachine-handmachineklem |
| Artikelnummer | 365023 110 | |
| EAN/GTIN | 4045197563200 | |
| Nummer fabrikant | 365023 110 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |