C-klem van geheel staal met tuimelhendel, max. 50 mm spanwijdte, 50 mm uitsteeksel

Artikelnummer: 365-050
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 365-050
EAN/GTIN 4027474915742
Nummer fabrikant 365-050
L-nummer L80010 1534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De C-klemmen uit geheel staal van de serie 365 worden gebruikt voor veerkrachtig elastisch klemmen van meerdere werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. De lijmklem zorgt door zijn trapeziumspindel voor een bijzonder hoge perskracht. De serie 365 heeft een knevelgreep, die een bijzonder vast aandraaien mogelijk maakt.
  • Spankracht tot 40.000 N
  • Soepel lopende trapeziumspindels zorgen voor een nog hogere krachtoverbrenging

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 83 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 1/4
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Nee
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 50 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 1 15/16
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Totale lengte [inch]: 4 3/4
  • Materiaal Griff: Gereedschapsstaal
  • Versie voor één hand: Nee
  • Met slipweerstand: Nee
  • Materiaal van de kaken: Smeedbaar gietijzer
  • Projectie [mm]: 50 mm
  • Beklengte [mm]: 30 mm
  • Beklengte [inch]: 1 3/16
  • Bekbreedte [mm]: 24 mm
  • Klemkracht [N]: 10.000 Nm
  • Doorsnede van de geleiderail [mm]: 19,5 x 9,5
  • Bekbreedte [inch]: 15/16
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Klembreedte - inschuifdiepte klem [mm]: 50 mm / 50 mm