Opzetbek grip, eendelig, Voor type: 100GS

Artikelnummer: 361123 100GS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 100 mm
Bekhoogte h 40 mm
Hoogte h1 5 mm
Hoogte h2 5 mm
Beklengte l 60 mm
Lengte l1 3 mm
Lengte l2 3 mm
Geschikt voor kleurcode Xpent0
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361123 100GS
EAN/GTIN 4045197985934
Nummer fabrikant 361123 100GS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Spanniveau met 5 mm hoogte en 3 mm oplegvlak.

Toepassing:

Ideaal voor de zware verspaning.

T.b.v.:

5-Assige spanklemset nr. 361100 en spanmodules nr. 361105361110.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten.

Tip:

Type GS met klemstukniveau en glad spanniveau

Downloads en documenten

Geschikte producten