Machineklem voor 5-assige bewerking Xpent, Type: 1S

Artikelnummer: 361100 1S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xpent
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spanbereik S1 6 mm - 108 mm
Spanbereik S2 104 mm - 208 mm
Spanbereik S3 186 mm - 290 mm
Spanbereik S4 286 mm - 386 mm
Lengte L 454 mm
Hoogte basisdeel c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Breedte B 125 mm
Groefbreedte n H7 20 mm
Hoogte h 45 mm
Spankracht tot maximaal 40 kN
maximaal draaimoment 90 Nm
Gewicht 34 kg
Sleutelwijdtematen 5 mm; 10 mm
Maat spindelverlengstuk 100
Kleurcode voor bijpassende accessoires Xpent1-2
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361100 1S
EAN/GTIN 4045197926906
Nummer fabrikant 361100 1S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.
  • Flexibel, modulair spansysteem.
  • Alle functievlakken gehard en geslepen.
  • Spankracht tot 40 kN bij 90 Nm draaimoment.
  • Beide spanmodules individueel op basisrail te positioneren.
  • Variabel span- resp. verstelbereik.
  • Herhalingsnauwkeurigheid < 0,01 mm.
  • Inclusief boringen 18M16 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200mm.

Toepassing:

Perfect voor de echte 5-zijdige bewerking.
In combinatie met verschillende bekken is conventioneel spannen met glad vlak en spannen van onbewerkte delen mogelijk.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelverlengstuk, kruk / schroevendraaier voor binnenzeskantbouten (bij type 1S), spanmodule vast, spanmodule mobiel.

Accessoires:

Spanmodules nr. 361105361110, middenbek nr. 361111, basisrails nr. 361115, spindel nr. 361119, spindelverlengstukken nr. 361120, spanklemstukken nr. 361165, momentsleutel nr. 656050 gr. 120, bitdop nr. 643329, werkstukaanslag nr. 360094, opzetbekken nr. 361123361138.

Tip:

Geschikte opzetbekken nr. 361123361137 en voorzetbekken nr. 361140361151 worden niet meegeleverd. Bij spansituatie S4 is nog een spindelverlengstuk nr. 361120 nodig. Voor een perfecte smering van het gereedschap adviseren wij universeel vet nr. 083592 PLUS.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Spanmiddel voor montage in machine die is ontworpen voor freesbewerking.
  • Voor het spannen van werkstukken in onbewerkte toestand of gedeeltelijk bewerkte werkstukken.
  • Aanpassing aan de werkstukgeometrie mogelijk door verschillende uitvoeringen en opzetbekken.
  • Gebruik het apparaat alleen als het op de juiste manier is geïnstalleerd en de veiligheids- en beschermingsvoorzieningen volledig werken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken voor draaibewerking.
  • Geen montage van componenten die niet voldoen aan de specificaties.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten