NC-hogedruk-machineklem Duo, Type: 90

Artikelnummer: 360600 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Duo
Type 90
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 28 kN
Gewicht 24 kg
Totale lengte L 482 mm
Lengte basisdeel a 400 mm
Spanbereik b 0 mm - 64 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 80 mm
Spanbereik d 56 mm - 120 mm
Bekhoogte h1 34 mm
Bekhoogte h2 18 mm
Richtgroeven 20H7 mm
Richtgroef-tolerantie H7
Kleurcode voor bijpassende accessoires Duo
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360600 90
EAN/GTIN 4250364400619
Nummer fabrikant 6921478000955
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stijf basisdeel van nodulair gietijzer, bovenkant en onderkant geslepen. Paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.

Functie:

Eerste deel in spanplaats I leggen en kruk draaien tot de beweegbare bek tegen het deel ligt, tweede deel in spanplaats II leggen en kruk tot aan de aanslag verder draaien.

Toepassing:

  • Horizontaal te gebruiken.
  • Spannen van 2 gelijke delen, maatverschillen (± 3 mm).

Levering:

inclusief 4 getrapte bekken, 1 handslinger, 4 spanklemstukken en Quick-Start-Guide.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025.

Tip:

  • Totale lengte L blijft ongewijzigd (kleine ‘botszones’).
  • Voor accessoires zie nr. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Altijd 2 werkstukken spannen!
  • Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansystemen steekmaat 200 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten