A-MWLNL 16-4W Top Wedge Lock Boring Bars met dubbelzijdige Trigon inzetstukken

Artikelnummer: 3601360
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3601360
EAN/GTIN 7291075088601
Nummer fabrikant 3601360
L-nummer L23990 930

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare inwendige draaigereedschappen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, minimale boring diameter (DMIN) 1,22″, totale lengte (OAL) 12″, schachthoogte (H) 0,91″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijrichting (HAND): Linkerhand
  • Functionele breedte (WF): 0,64″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimale boringdiameter (DMIN): 1,22″
  • Totale lengte (OAL): 12″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -12 graden
  • Lengte kleinere lichaamsdiameter (LDRED): 1,38″
  • Schachthoogte (H): 0,91″

Geschikte producten