Meervoudige spanrail 80, Lengte liniaal: 600mm

Artikelnummer: 360080 600
Korting
€ 1.501,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte liniaal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte liniaal 600 mm
Lengte L 600 mm
Breedte B 80 mm
Hoogte H 35 mm
Producttype Spanrail

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360080 600
EAN/GTIN 4045197481412
Nummer fabrikant 360080 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle functievlakken precisiegeslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,03 mm.
  • Basisrail en bekken zijn oppervlaktegehard.
  • Compacte modulaire constructie, grote spankracht tot 20 kN, maximaal aanhaalmoment 25 Nm.
  • Bevestigingsgatenpatroon voor GARANT ZeroClamp nulpuntspansysteem (steekmaat 200 mm) standaard, resp. via opspan-/rasterplaten of spanklemstukken mogelijk.
  • Liniaal op het basisrailoppervlak maakt snel herhaalbaar positioneren van de spanopzetstukken in de vertanding van de spanrail mogelijk.
  • Eenvoudig spannen met momentsleutel.

Toepassing:

  • 5-Zijdige bewerking op meerassige bewerkingscentra.
  • Als voordelige oplossing bij de toepassing met het nulpuntspansysteem GARANT ZeroClamp, in pallet- en geautomatiseerde systemen of direct op de machinetafel of spantorens.

Accessoires:

Spanbektypes, magneetlijst, werkstukaanslag, zie nr. 360084 t/m 360096. Momentsleutel nr. 656050 maat 60, spanpen nr. 360025 maat 12M10, spanklemstuk nr. 360127

Tip:

Momentsleutel zie nr. 656050 gr. 25, spanpen nr. 360025 gr. 12M10.

Downloads en documenten

Geschikte producten