Hoogte-element, Type: 1

Artikelnummer: 360068 1
Korting
€ 733,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ZeroClamp
Buiten-⌀ D 80 mm
Hoogte H 50 mm
Draaimoment 10 mm
Type 1
Producttype Hoogte-element

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360068 1
EAN/GTIN 4045197816146
Nummer fabrikant 360068 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is een belangrijke functie voor moderne productiesystemen, vooral in de geautomatiseerde productie. Dankzij een speciale contactinterface zorgt deze voor een nauwkeurige en betrouwbare nulpuntherhalingsnauwkeurigheid. De pneumatische spankracht van het systeem houdt de werkstukken veilig in de gewenste positie, zodat een snelle en nauwkeurige wissel van het werkstuk mogelijk is zonder herpositionering. Dit vermindert de insteltijd en verhoogt de productiviteit. De nulpuntspanning van het GARANT ZeroClamp-systeem is essentieel voor efficiënte productieprocessen. Lees meer over de innovatieve technologie van GARANT ZeroClamp en optimaliseer uw productie.

Toepassing:

Voor verlenging van de flexspanners. Tot 5 hoogte-elementen boven elkaar aan te passen.

T.b.v.:

Flexspanner nr. 360060 en 360064.

Levering:

Inclusief verdraaibeveiliging en spanpen nr. 360131 18M12/120.

Accessoires:

Spanpen nr. 360025 voor maat 120. Momentsleutel nr. 656050 gr. 60.