Markeerder, Schacht-⌀ d: 12mm

Artikelnummer: 358740 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

L 66 mm
⌀ D1 3 mm
Schacht-⌀ d 12 mm
Producttype Beletteringsgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 358740 12
EAN/GTIN 4045197707482
Nummer fabrikant 358740 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aluminium behuizing met Weldonschacht. Traploze instelling van de voorspankracht. Schriftdiepte 0,1−0,3 mm.

Voordeel:

Gehard oppervlak, daardoor geen verzwakking of beschadiging van het materiaal. Markeersnelheid komt overeen met maximale voeding. Hoge slijtvastheid, daardoor een lange levensduur van de speciale naald. Geschikt voor de markering van ronde oppervlakken. Toepasbaar op de draaibank. Hoge proceszekerheid. Snel naalden wisselen mogelijk door eenvoudig uittrekken. Werkstukoneffenheden van maximaal 7 mm (afhankelijk van de uitvoering) worden gecompenseerd.

Toepassing:

Voor het markeren van diverse materialen zoals aluminium, titanium, staal, brons, koper, messing, kunststoffen enz. Met een kleinere naaldpunt is beschrijven van oppervlaktehardheden tot 57 HRC mogelijk.

Levering:

Maat 12 − Inclusief 3 naalden nr. 358745 maat 0,3 − 0,5 − 0,8.
Maat 20 − Inclusief 3 naalden nr. 358745 maat 0,3 − 0,6 − 1,0.

Downloads en documenten

Geschikte producten