Reductiestuk SK50 / SK, SK-basisopname / reducering-SK: 50/30

Artikelnummer: 354771 50/30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

SK-basisopname / reducering-SK Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Conusbasisopname 50 mm
Gereduceerde opnamegrootte 30 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 354771 50/30
EAN/GTIN 4045197964045
Nummer fabrikant 354771 50/30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

Andere SK50-adapters op aanvraag:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5
Ook geschikt voor BT30-opnamen.