MDR ANMU 070304PNTR IC882 Dubbelzijdige rechthoekige inzetstukken met 2 centrale snijkanten voor boren en 2 snijkanten voor omtrekfrezen

Artikelnummer: 3476505
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3476505
EAN/GTIN 7291075593587
Nummer fabrikant 3476505

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 2,7 mm, snijplaatbreedte (W1) 5,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,4 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE): 7,8 mm
  • Snijinzetdikte (S): 2,7 mm
  • Snijbreedte (W1): 5,2 mm
  • maximale voeding fz max 0,2 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Wiper randlengte (BS): 0,8 mm