Dames Multinorm Sweatshirt High Vis met ritssluiting High Vis Geel/Navy Blauw XL

Artikelnummer: 347117623389XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 347117623389XL
EAN/GTIN 7330509891599
Nummer fabrikant 347117623389XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamwerend, niet-metalen sweatshirt met hoge zichtbaarheid (klasse 2) met het extra voordeel dat het ook als jas kan worden gedragen. Uitgerust met gesegmenteerde, reflecterende transfers, bedekte ritssluiting aan de voorkant en inzetstukken aan de zijkant voor een betere ergonomische pasvorm. Het sweatshirt heeft een comfortabele kwaliteit met goede beschermingswaarden, twee voorzakken met ritsen en een hoge kraag die goede bescherming biedt als hij omhoog wordt gedraaid. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, klasse 1. EBT: 13 cal/cm², ELIM: 12 cal/cm².