Tyrolit doorslijpschijf CERABOND X recht 230x2x22,23 mm CA30 staal/inox

Artikelnummer: 34638765
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
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
Artikelnummer 34638765
EAN/GTIN 9009013067704
Nummer fabrikant 34638765
L-nummer L50140 103900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • PREMIUM

Omschrijving:

  • De PREMIUM CERABOND X doorslijpschijf is uw betrouwbare partner voor het doorslijpen van zeer harde materialen en werkstukken met grote doorsneden.
  • De combinatie van een uniek bindsysteem met een zelfslijpende keramische korrel bereikt een bijzonder hoog snijvermogen en een lange levensduur, terwijl de korrel niet voortijdig afbreekt.
  • CERABOND X gereedschappen zijn daarom ideaal uitgerust voor elke uitdaging.

Voordeel:

  • Kortste doorslijptijden dankzij de structuur van de gebruikte keramische korrel
  • Zeer lange levensduur op harde en veeleisende materialen
  • Dankzij de slanke doorslijpschijven kan de gebruiker zeer comfortabel werken met weinig inspanning

Toepassing:

  • 1,0 tot 1,6 mm voor extreem snel snijden en minimale braamvorming
  • 2,0 mm voor maximale standtijd en stabiliteit

Materiaal:

  • Staal, roestvrij staal

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Advies:

  • 1,0 tot 1,6 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 mm voor een lange levensduur en optimale stevigheid

Tip:

  • Voor het bewerken van verschillende staal- en roestvast staalkwaliteiten
  • Voor het doorslijpen van zeer harde, veeleisende werkstukken en grote doorsnedes