MTET D079-1-05-5-W1.0-11U Verwisselbare schroefdraadfrezen met cilindrische schachten en koelmiddelboringen

Artikelnummer: 3463518
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463518
EAN/GTIN 7291075597073
Nummer fabrikant 3463518

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder voor draadsnijden, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,79″, totale lengte (OAL) 5,06″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Snijdiameter (DC): 0,79″
  • Aantal snijbladen (NOF): 1
  • Totale lengte (OAL): 5.06″
  • Opnameschacht Weldon