TGTBQ 25L-D82-JHP-ECD-MC Spanassen voor snijderhouder TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) voor afsteek- en insteekbewerkingen met gerichte koeling

Artikelnummer: 3463204
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3463204
EAN/GTIN 7291075583564
Nummer fabrikant 3463204

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteekgereedschapshouder, totale hoogte (OAH) 64 mm, totale lengte (OAL) 143 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Totale hoogte (OAH): 64 mm
  • Totale lengte (OAL): 143 mm
  • Hoogte as (H): 25 mm
  • Schaftbreedte (B): 31,5 mm
  • Gereedschapmontagelengte (LTA): 143 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA): 82 mm