Tangenset 3-delig

Artikelnummer: 3462781
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3462781
EAN/GTIN 4010886975893
Nummer fabrikant 3462781
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Model TC = verchroomd, met blauw gedompelde handgrepen

Kenmerk:

  • 1000 V geïsoleerd: Geen
  • Totale breedte [mm]: 156 mm
  • Totale hoogte [mm]: 30 mm
  • Totale lengte [mm]: 315 mm
  • Handgreep ontwerp: onderdompeling geïsoleerd
  • Kleur handvat: Blauwe kleur
  • Netto gewicht [kg]: 0,88 kg
  • REACH registratie beschikbaar: Geen
  • VDE gecertificeerd: Geen