Multinorm sweatshirt met rits marineblauw/ high vis geel M

Artikelnummer: 346217628933M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 346217628933M
EAN/GTIN 7330509891506
Nummer fabrikant 346217628933M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamwerend, niet-metalen sweatshirt met hoge zichtbaarheid (klasse 1) met het extra voordeel dat het als jas kan worden gebruikt. Uitgerust met gesegmenteerde reflecterende transfers, bedekte ritssluiting aan de voorkant en zijpanelen voor een betere ergonomische pasvorm. Het sweatshirt heeft een uitstekende kwaliteit met goede beschermingswaarden, twee voorzakken met ritssluitingen en een hoge kraag die goede bescherming biedt als hij omhoog wordt gedraaid. Een felbegeerd product dat nu verkrijgbaar is in het Blåkläder-assortiment. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471, klasse 1. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².