Multinorm sweatshirt met ritssluiting High Vis Geel/Navy Blauw M

Artikelnummer: 346117623389M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 346117623389M
EAN/GTIN 7330509911235
Nummer fabrikant 346117623389M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit felbegeerde vlamvertragende en metaalvrije sweatshirt met hoge zichtbaarheid is geclassificeerd als klasse 2 in de maten XS-M en als klasse 3 vanaf maat L. Een van de vele voordelen van dit sweatshirt is dat het ook als jas kan worden gebruikt als dat nodig is. Het sweatshirt is voorzien van gesegmenteerde reflecterende transfers die de zichtbaarheid en veiligheid vergroten. Hij heeft ook een verborgen ritssluiting aan de voorkant en inzetstukken aan de zijkanten voor een ergonomische pasvorm. Het sweatshirt heeft een comfortabele kwaliteit met uitstekende beschermende eigenschappen. Het sweatshirt biedt niet alleen bescherming, maar is ook praktisch, want het is uitgerust met twee voorzakken met ritsen en een hoge kraag die extra bescherming biedt als hij omhoog wordt gedraaid. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN 61482-2, APC 1, EN ISO 11612, EN ISO 20471. EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².