TPSN MF-6X0.75-M HE DIN 13 HSSE 5 % Co-spiraalgroef-machinale tap. ISO-metrische fijne schroefdraad voor een groot aantal materialen

Artikelnummer: 3460653
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3460653
EAN/GTIN 7291075588811
Nummer fabrikant 3460653

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige tap, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 4,5 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) MF6, schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 4,5 mm
  • Aandrijfgrootte (DRVS): 3,4 mm
  • Aantal snijbladen (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 80 mm
  • Norm DIN 374
  • Lengte van het schroefdraadgedeelte (THL): 12 mm
  • Schroefdraaddiameter (TDZ): MF6
  • Draadspoed (TP): 0,75 mm