S890 SZMU 100508PNTR IC5100 Dubbelzijdige snij-inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3458874
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3458874
EAN/GTIN 7291075598117
Nummer fabrikant 3458874

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, maximale snijlengte (APMX) 7 mm, diameter binnencirkel (IC) 10,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,75 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,8 mm
  • Max. snijlengte (APMX): 7 mm
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 10,5 mm
  • Snijinzetstuk gesloten hoek (EPSR): 88 Graden
  • Snijinzetdikte (S): 5,75 mm
  • maximale voeding fz max 0,2 mm/tand
  • minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Wiper randlengte (BS): 1,6 mm