PENTA 24N239NF02RS-SL IC808G 5-snijplaten voor afsteken en steken voor een snelle wisseling van de snijplaten. Geschikt voor toepassingen met hoge schouders

Artikelnummer: 3457471
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3457471
EAN/GTIN 7291075598162
Nummer fabrikant 3457471

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken Snij-inzetstukken, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 5 mm, snijbreedte (CW) 2,39 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,2 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 5 mm
  • Snijbreedte (CW): 2,39 mm
  • Functionele breedte (WF): 0,46 mm
  • Max. groefvoeding (fg(max):): 0,14 mm/omw
  • Min. voeding insteekbewerking (fg(min):): 0,04 mm/omw