PCHL 12-24-JHP-QC Groeven, spaangereedschappen en uitsparingen met veiligheidsklemming voor vijf vijfhoekige snijplaten.

Artikelnummer: 3456185
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3456185
EAN/GTIN 7291075570441
Nummer fabrikant 3456185

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder voor snijden/draaien, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX): 3,18 mm
  • totale lengte (OAL): 100 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 6,4 mm
  • Ashoogte (H): 12 mm
  • Asbreedte (B): 12 mm
  • Functiebreedte (WF): 10,5 mm
  • Hoofdlengte (links): 23,5 mm
  • Meetsysteem: Metric