Vlamwerend sweatshirt met rits marineblauw XS

Artikelnummer: 345317628900XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 345317628900XS
EAN/GTIN 7330509970386
Nummer fabrikant 345317628900XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Comfortabele, knusse en uiterst praktische vlamvertragende top in inherente kwaliteit, volledig metaalvrij. Dit sweatshirt heeft een plastic ritssluiting en kan indien nodig gemakkelijk als jas worden gebruikt. Het heeft inzetstukken aan de zijkant voor een verbeterde, ergonomische pasvorm en is gemaakt van een comfortabele kwaliteit stof met uitstekende beschermende eigenschappen. Naast de beschermende functie heeft het shirt ook praktische functies zoals twee zakken met ritssluiting aan de voorkant en een hoge kraag die extra bescherming biedt als hij is opgevouwen. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612 en EN 61482-2 APC 1, EBT - 13 cal/cm², ELIM - 12 cal/cm².