TYROLIT DCC Droogzagen 150x2,6x22,23 STANDARD beton

Artikelnummer: 34500111
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
Artikelnummer 34500111
EAN/GTIN 9009013066882
Nummer fabrikant 34500111
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Materialen die bewerkt kunnen worden: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen enz.

Voordeel:

  • Zeer goed doorslijpvermogen dankzij zelfslijpend systeem van hoogwaardige diamantkernen in een geoptimaliseerde binding
  • Zeer goede koeling en spaanafvoer zorgen voor een langere levensduur en lange levensduur
  • Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop

Materiaal:

  • beton

T.b.v.:

  • Haakse slijper

Tip:

  • Voor het bewerken van beton, chape, asfalt, metselpleister en zandsteen
  • Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines tot Ø 230 mm en voor alle gangbare doorslijpmachines vanaf Ø 300 mm (ook voor nat doorslijpen)