IHP 243 IC948 Verwisselbare boorkoppen voor DCN-boren, voor het bewerken van ISO P-materialen (ongelegeerd en koolstofstaal)

Artikelnummer: 3445777
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3445777
EAN/GTIN 7291075500912
Nummer fabrikant 3445777

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 24,3 mm, snijplaat zadelmaat code (SSC) 24.0, hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC): 24,3 mm
  • Lengte functie (LF): 10,23 mm
  • Maatcode zitting snijplaat (SSC): 24,0
  • Hoek, 1. Niveau (SIG): 140 graden
  • Puntlengte (PL): 3,67 mm