Omschrijving:
Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.315″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.313″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 10″, aantal snijkanten (NOF) 12, spankop lengte (LCF) 402.43″, totale lengte (OAL) 12.10″, nuttige lengte (LU) 0.313,2″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.315″
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Richting (HAND): Rechterhand
- Nominale diameter 0.313″
- boordiameter (DC): 0.313″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.313″
- Aantal snijkanten (NOF): 2
- Lengte spanstang (LCF): 10,43″
- Aantal tanden 2
- totale lengte (OAL): 12.402″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- schachtlengte (LS): 1.417″
- opnameschacht ronde
- nuttige lengte (LU): 10,12″