SCD0359-0654-0394IXC16 IC908 boorbit volhardmetalen boormachine met inwendige koelvloeistofkanalen, boordiepte 16 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444171
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3444171
EAN/GTIN 7291075559798
Nummer fabrikant 3444171

Omschrijving

Omschrijving:

Carbide boren, spandiameter, machinezijde (DCONMS) 0.394″, koelvloeistofeigenschap (CSP) doorvoeropening, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 0.359″, boorboorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 8.858″, aantal snijkanten (NOF) 6,54, boorlengte (LCF) 7,09″, totale lengte (OAL) 0.359″, nuttige lengte (LU) 2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 0.394″
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Nominale diameter 0.359″
  • boordiameter (DC): 0.359″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0.359″
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 7,09″
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 8.858″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1.575″
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 6,54″