SCD 045-158-060 IXC30 IC908 volhardmetalen boor met inwendige koelkanalen, boordiepte 30 keer D, voor het bewerken van ISO-K materialen

Artikelnummer: 3444139
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3444139
EAN/GTIN 7291075560275
Nummer fabrikant 3444139

Omschrijving

Omschrijving:

Hardmetalen boor, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, koelvloeistofeigenschap (CSP) koelvloeistofdoorvoer, richting (HAND) rechts, boordiameter (DC) 4,5 mm, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - metrisch 4,5 mm, aantal snijkanten (NOF) 158, spankop lengte (LCF) 165 mm, totale lengte (OAL) 215 mm, nuttige lengte (LU) 2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • boordiameter (DC): 4,5 mm
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Metrisch 4,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • Lengte spanstang (LCF): 165 mm
  • Aantal tanden 2
  • totale lengte (OAL): 215 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 36 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 158 mm