MDR ANMU 090305PNTR IC808 dubbelzijdige rechthoekige wisselplaten met 2 centrale snijkanten voor boren en 2 snijkanten voor omtrekfrezen

Artikelnummer: 3440215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3440215
EAN/GTIN 7291075554335
Nummer fabrikant 3440215

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaat dikte (S) 3,15 mm, snijplaat breedte (W1) 6,3 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,5 mm
  • Effectieve snijkant lengte (LE): 9,4 mm
  • Plaatdikte (S): 3,15 mm
  • Breedte snijplaat (W1): 6,3 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,23 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Lengte ruitenwisserrand (BS): 0,8 mm