Multinorm polo lange mouw high vis geel XL

Artikelnummer: 343917413300XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 343917413300XL
EAN/GTIN 7330509891377
Nummer fabrikant 343917413300XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vlamvertragend poloshirt met lange mouwen en hoge zichtbaarheid (klasse 3) met diagonale reflecterende strepen. Perfect als je goed gekleed naar je werk wilt gaan en tegelijkertijd wilt zorgen voor voldoende bescherming tegen vlammen in blootgestelde omgevingen. De polo heeft een ribgebreide kraag en elastische manchetten voor extra comfort. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, wat je zichtbaarheid vergroot bij het werken in blootgestelde omgevingen. Vlamvertragend, boogfout en antistatisch gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11612, EN 61482-2.

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen