Conusreiniger voor ER Kunststof, Voor opnametype: ER32

Artikelnummer: 343730 ER32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor opnametype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor opname ER32
Producttype Conusreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 343730 ER32
EAN/GTIN 4045197383532
Nummer fabrikant 343730 ER32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Grote tussenruimtes voor spanen en vuil.
  • Vlies resistent tegen olie en emulsies.

Basisdeel: gemaakt van polystyreen (PS)
Aanzienlijk maatvaster en stabieler van vorm dan hout en daardoor een hoge precisie.
  • Geen verandering in vorm/maat in geval van temperatuurschommelingen.
  • Geen verandering in vorm/maat in geval van vochtigheidsschommelingen.
  • Hout is geen goede basis voor een precisiereiniger die tegen zeer nauwkeurig gefabriceerde machineonderdelen moet aanliggen.
PS is recyclebaar.
  • Granulering > persen > verdichten.
  • Projecten voor degradatie-upcycling zijn aan de gang, d.w.z. terugwinning van belangrijke chemische stoffen uit afval.
Probleemlozer dan hard-PVC.
  • PVC veroorzaakt ernstige gezondheids- en milieuproblemen van productie tot verwijdering (cradle to grave).
  • PVC is vaak verboden in bedrijven.
Reinigingsstrips van hoogwaardige vliesstrips
Hoger zuigvermogen
  • Beter reinigen dan andere materialen.
  • Langere gebruiksduur - De tussenruimten absorberen vuildeeltjes. Geen afgifte van vliesdeeltjes.
  • Geen vervuiling van de gereedschappen en gereedschapsopnames.
  • Geen vermindering van de pasnauwkeurigheid van interfaces van spindel en gereedschapsopnames.
Stabieler van vorm dan leer.
  • Leer is organisch en dus niet homogeen op het gebied van toestand en levensduur.
  • Leer reageert op temperatuur-/vochtigheidsschommelingen met veranderingen in vorm/maat.
  • Hierdoor kunnen leren strips ook losraken van het basisdeel.
Vlies kan worden gereinigd.
  • Er kunnen speciale reinigingsmiddelen worden gebruikt om vet- en olieresten van het vlies te verwijderen.
  • Dit heeft geen invloed op het hoogwaardige basisdeel en de stevige kleefverbinding.
Vormgebonden en goed gelijmde verbinding
Hoge zijdelingse kracht kan worden opgevangen.
  • Vliesstrips zijn ingegroefd en hebben dus een vormsluiting naast de sluitkracht van de verlijming.
Ook geschikt voor agressieve emulsies.
  • De speciale lijm is ook bestand tegen agressieve emulsies.
Ergonomische antislip-handgrepen
Perfecte hantering.
  • Antislip voor veilig en gebruiksvriendelijk gebruik.
  • Afhankelijk van het product door polygoon-handgrepen of vervormingen voor antislip-eigenschappen.

Voordeel:

Kunststof uitvoering, stabieler van vorm en daardoor grote nauwkeurigheid bij het gebruik. Vliesstroken bovendien ingegroefd.

Toepassing:

Voor reiniging van de binnen- / buitenconus / binnenconusboring van machinespindels, hulzen en gereedschapsopnames (bijv. krimphouders / hydrohouders).