MM TS2-A-L070-C12-T08-CH dubbelzijdige cilindrische schachten voor verwisselbare koppen

Artikelnummer: 3433378
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3433378
EAN/GTIN 7291075568820
Nummer fabrikant 3433378
L-nummer L23910 101943

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, diameter van de klauwplaat, machinezijde (DCONMS) 12 mm, maat van de schroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T08, totale lengte (OAL) 70 mm

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 11,6 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Schroefdraadmaat montage, werkstukzijde (THSZWS): T08
  • totale lengte (OAL): 70 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen