MTECK 08079D21 1,5ISO IC908 volhardmetalen frezen met inwendig draadsnijden van eindfrees, lood x2 met koelvloeistofgat, gebruikt voor ISO-draadprofiel.

Artikelnummer: 3432798
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3432798
EAN/GTIN 7291075569001
Nummer fabrikant 3432798

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm, snijdiameter (DC) 7,9 mm, totale lengte (OAL) 64 mm, draadspoed (TP) 1,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 8 mm
  • Snijdiameter (DC): 7,9 mm
  • totale lengte (OAL): 64 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1,5 mm