Omschrijving:
De BASIC ronde borstels voor haakse slijpmachines zijn geschikt voor het bewerken van staal. De geknoopte borstel heeft een lange levensduur en kan worden gebruikt voor het verwijderen van roest, verf, vernis, aanslag en betonresten en voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal. Dit gereedschap is ook geschikt voor het bewerken van lasnaden.
Kenmerk:
- Vorm: 1R DZ RONDE BORSTELS
- Geschikt voor: staal
- Gamme de produits: BASIC
- Specificatie : SH 0,5mm
- Afmetingen (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diameter: 115 mm
- Dikte: 11 mm
- Boring: 22,2 mm
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Uitgebreid assortiment
- Hoogste kwaliteit
- Universeel inzetbaar gereedschap
- Gehard staaldraad SH voor extra levensduur
Toepassing:
- Voor het verwijderen van roest, verf en vernis, voor het reinigen van lasnaden en voor oppervlaktevoorbereiding en afwerking van staal
- Speciaal voor het bewerken van lasnaden
Advies:
- Geknoopte draad DZ voor oppervlaktevoorbereiding en het verwijderen van roest, aanslag en betonresten
Bijzonderheden:
- Universeel inzetbaar
- Goede levensduur
- Hoge kwaliteit