Bekerborstel 100x30xM14 SM 0,3 mm BASIC-staal

Artikelnummer: 34275961
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Conische borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34275961
EAN/GTIN 9003172021430
Nummer fabrikant 34275961
L-nummer L50140 2696
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

De BASIC komborstel voor haakse slijpmachines kan universeel gebruikt worden voor het bewerken van grote stalen oppervlakken. Het gebruik van verkoperde staaldraad SM voorkomt corrosie. Dit product is geschikt voor het verwijderen van roest, verf en vernis, maar ook voor oppervlaktevoorbereiding en fijne afwerking van staal. Het gereedschap kan ook worden gebruikt voor het reinigen van lasnaden. De borstels zijn verkrijgbaar in verschillende specificaties om aan al uw eisen te voldoen, van fijn (DW) tot grof (DZ).

Kenmerk:

  • Vorm: 11T DW BEKERKWASTEN SCHUIN
  • Gamme de produits: BASIC
  • Specificatie : SM 0,3mm
  • Afmeting (D x L x GE): 100 x 30 x M14 mm
  • Diameter: 100 mm
  • Geschikt voor: staal
  • Outil pour: Haakse slijper

Voordeel:

  • Universeel toepasbaar gereedschap met goede levensduur
  • Gehard staaldraad SH voor extra levensduur
  • Messingversterkte staaldraad SM voorkomt corrosie

Toepassing:

  • Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak
  • Komborstels voor het bewerken van grote oppervlakken

Advies:

  • Gekrompen draad DW voor het verwijderen van roest en verf, maar ook voor fijne afwerking
  • Getordeerde draad DZ voor zwaar werk, zware vervuiling en voor het verwijderen van verf en lak