TYROLIT FSL-A Vloerzaagblad 800x4,7x35 PREMIUM asfalt

Artikelnummer: 34237487
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
Artikelnummer 34237487
EAN/GTIN 9009012013771
Nummer fabrikant 34237487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor machines tot 25 kW , zachte tot zeer harde toeslagen.
  • Details: Tot diameter 600 mm lasergelast.
  • Met beschermingssegmenten tegen voortijdige slijtage van het stamblad in de verbindingszone (undercutting-effect).
  • Reduceerring 35–25,4 mm wordt meegeleverd bij zaagbladen met 35 mm boring.
  • Geschikt voor de renovatie van wegdek in asfalt, voor het slijpen van kabelgoten en kanalen alsook voor het verwijderen van beschadigd asfalt tot een dikte van 50 cm.
  • Dit gereedschap heeft een extreem hoge snijsnelheid, een hoge standtijd en lage belasting voor de machine.

Kenmerk:

  • Form: C7SW DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 40 - 4,7 - 9 X 25,4
  • Afmeting (D x T x H): 800 x 4,7 x 35 mm
  • diameter: 800 mm
  • Sterkte: 4.7 mm
  • Boring: 35 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Asfalt
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant snelle snijprestaties, lange levensduur
  • Schuine beschermingssegmenten

Materiaal:

  • Asfalt
  • Asfalt

T.b.v.:

  • Fugenschneider