PICJ RG20D70R00-15 IC908 Snij-inzetstukken met interne koelmiddeltoevoer voor binnensteekbewerkingen en steekdraaien

Artikelnummer: 3423666
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3423666
EAN/GTIN 7291075580747
Nummer fabrikant 3423666
L-nummer L23910 107146

Omschrijving

Omschrijving:

Vollhardmetaal en gesoldeerde steek-/steekdraai- en afsteekgereedschappen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 7 mm, hoekradius (RE) 0 mm, snijdiepte, max. (CDX) 2,5 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 30 mm

Kenmerk:

  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 7 mm
  • Hoekradius (RE): 0 mm
  • Snijdiepte, max. (CDX): 2,5 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Snijbreedte (CW): 2 mm
  • Breedte boorpunt (a): 6,3 mm
  • Dmin afsteken 6,8 mm
  • Totale lengte (OAL): 30 mm

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen