Digitale micrometer IP65, 2-3 ″, Digimatic, 15 ° tip

Artikelnummer: 342-353-30
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
  • IP-klasse: IP 65
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
IP-klasse IP 65
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 342-353-30
EAN/GTIN 4946368689067
Nummer fabrikant 342-353-30
L-nummer L40010 14905
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

De Digimatic micrometer met punt, uitgerust met spitse meetvlakken op het aambeeld en de spil, biedt u de volgende voordelen: Aambeeld en spindeluiteinde in twee hoeken (15 en 30 °) en kleine radii als contactpunten Voor het meten van groeven, schouders, enz.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 2 - 3
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Nauwkeurigheid: ±0.0001″
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±1,0E-4″.
Schaalverdeling: Schaalverdeling gesatineerd verchroomd, Ø 18 mm
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
Meetkracht: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), instelsleutel, 1x batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 2,4 jaar

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen