MTECH 12095D20 1.75ISO 92 IC902 Volhardmetalen draadfrees voor harde materialen en kleine diameters

Artikelnummer: 3418759
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3418759
EAN/GTIN 7291075564891
Nummer fabrikant 3418759

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijdiameter (DC) 9,5 mm, totale lengte (OAL) 84 mm, draadspoed (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 12 mm
  • Snijdiameter (DC): 9,5 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 20,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • totale lengte (OAL): 84 mm
  • opnameschacht ronde
  • Schroefdraadvorm type (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 1,75 mm