MTET D25-3-21-3-W25-11U Indexable Threading Endmills met cilindrische schachten voor Single Point-snijplaten

Artikelnummer: 3417613
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3417613
EAN/GTIN 7291075569483
Nummer fabrikant 3417613
L-nummer L23910 102691

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouder draadfrezen, houderdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, totale lengte (OAL) 144,6 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 25 mm
  • Snijdiameter (DC): 25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 3
  • totale lengte (OAL): 144,6 mm
  • opnameschacht Weldon