16IR 3,50 ISO IC1007 IC1007 Wisselplaten voor de binnenbewerking van metrische ISO-schroefdraden (DIN13 12-1986 klasse: 6H)

Artikelnummer: 3409712
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3409712
EAN/GTIN 7291075444162
Nummer fabrikant 3409712

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad wisselplaten, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, snijinzetlengte (INSL) 16,49 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,26 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 9,52 mm
  • Snijinzetlengte (INSL): 16,49 mm
  • Profielafstand ey (PDY): 1,5 mm
  • Draadvormtype (THFT): M60
  • Draadspoed (TP): 3,5 mm