AVC-D40-SRDCN-16-Y Verwisselbare Y-askoppen met ronde inzetstukken en 7° vrije hoek

Artikelnummer: 3399567
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3399567
EAN/GTIN 7291075579734
Nummer fabrikant 3399567

Omschrijving

Omschrijving:

Boorstangen, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 40 mm, functionele lengte (LF) 25 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD): 41 mm
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 40 mm
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Functionele lengte (LF): 25 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): RCMT 1606M0-14