SET ER16 S 5 AA JET INCH DIN 6499/ ISO 15488-B - afgedichte ER-JET-spantangen met vaste span-diameter, 4 koelkanalen en speciale corrosiebescherming

Artikelnummer: 3396501
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 3396501
EAN/GTIN 7291075441888
Nummer fabrikant 3396501

Omschrijving

Omschrijving:

ER-spantangen, opnamediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 3/8″, opnamediameter, min. werkstukzijde (DCONNWS) 1/8″, schachtgrootte (SS) ER16

Kenmerk:

  • Opnamediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS): 3/8 inch
  • Opnamediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS): 1/8 inch
  • Schaftgrootte (SS): ER16