BLR D1.50-QT IC808 Dubbelzijdige ronde segmentinzetstukken voor kogelkopfrezen

Artikelnummer: 3393647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3393647
EAN/GTIN 7291075482409
Nummer fabrikant 3393647

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijinzetlengte (INSL) 1,224″, snijinzetdikte (S) 0,21″, snijinzetbreedte (W1) 0,531″

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 3/4″
  • Richting (HAND): Neutraal
  • Snijinzetlengte (INSL): 1.224″
  • Snijinzetdikte (S): 0,21″
  • Snijbreedte (W1): 0.531″
  • maximale voeding fz max 0.006 ″/tand
  • minimale voeding fz min 0,003 ″/tand