HTF D125-09-38.1-R-LN10 Vlakfrees voor tangentiële wisselplaten met 4 snijkanten voor hoge oppervlaktekwaliteit

Artikelnummer: 3388347
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 3388347
EAN/GTIN 7291075424898
Nummer fabrikant 3388347

Omschrijving

Omschrijving:

Vlak- en hoekfrees met WSP, opnamedoorsnede, aan de machinezijde (DCONMS) 38,1 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijlichamen (CICT) 9, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B
  • Bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS): 38,1 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistofdoorvoer
  • Snijdiameter (DC): 125 mm
  • Diameter (DC/DCX): 125 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 9
  • Max. snijlengte (APMX): 0,45 mm
  • Naafdiameter (DHUB): 80 mm
  • Aanduiding snijelement (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Totale lengte (OAL): 63 mm